Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Espresso-Obertasse Trend Colour Moss Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Espresso-Obertasse Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Thomas Espresso-Obertasse Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5123
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401922-14717
EAN/GTIN:
     4012436522755
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Thomas Espresso-Obertasse Trend Colour Moss Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
8 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,02*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 43,58004*
€ 56,42004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.