Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Cappuccino Obertasse Sunny Day Rose Powder aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Cappuccino Obertasse Sunny Day Rose Powder aus Porzellan
Thomas Cappuccino Obertasse Sunny Day Rose Powder aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5139
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10850-408547-14672
EAN/GTIN:
     4012436519205
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Thomas Cappuccino Obertasse Sunny Day Rose Powder aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rosa
Länge:
13.50 cm
Breite:
10.90 cm
Höhe:
6.30 cm
Durchmesser:
10.60 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,968*
€ 20,498*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,31004*
€ 156,83004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,498*
€ 24,393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,798*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,598*
€ 23,322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,968*
€ 19,002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 122,988* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.