Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Sky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Sky
Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Sky
Artikel-Nr.:
     2813-390-5164
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227076-64772
EAN/GTIN:
     4012436523943
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Sky

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
blau
Länge:
11.80 cm
Breite:
8.80 cm
Höhe:
7.10 cm
Durchmesser:
7.80 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,726*
€ 8,946*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 11,54*
€ 11,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,946*
€ 10,646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,526*
€ 10,146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,186*
€ 9,741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,726*
€ 8,004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,676* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.