Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Rust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Rust
Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Rust
Artikel-Nr.:
     2813-390-5165
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227078-64772
EAN/GTIN:
     4012436526890
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Rust

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
braun
Länge:
11.80 cm
Breite:
8.80 cm
Höhe:
7.10 cm
Durchmesser:
7.80 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.