Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kombi-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Kombi-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Thomas Kombi-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Thomas Kombi-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5169
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-401925-14772
EAN/GTIN:
     4012436526586
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Thomas Kombi-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
14 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.