Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Schale 15cm Junto Soft Shell aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Schale 15cm Junto Soft Shell aus Porzellan
Rosenthal Schale 15cm Junto Soft Shell aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5269
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-405207-15215
EAN/GTIN:
     4012438559100
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale
Rosenthal Schale 15cm Junto Soft Shell aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
15.80 cm
Breite:
15.80 cm
Höhe:
8.30 cm
Durchmesser:
15.80 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 14,88*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,48002*
€ 117,10002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.