Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Schale 15 cm Junto


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rosenthal Schale 15cm Junto Soft Shell aus Porzellan
Rosenthal Schale 15cm Junto Soft Shell aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     9185-214.040
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-405207-15215
EAN/GTIN:
     4012438559100
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale
Rosenthal Schale 15 cm Junto Dekor: Soft Shell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 14,80*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 75,43002*
€ 94,57002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,57002*
€ 112,53832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,12*
€ 110,8128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,66002*
€ 109,07542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,32002*
€ 106,29082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,13*
€ 98,9247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,43002*
€ 89,76172
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,57167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.