Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Kaffee-Untertasse Joyn Weiß aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Kaffee-Untertasse Joyn Weiß aus Porzellan
Arzberg Kaffee-Untertasse Joyn Weiß aus Porzellan
Arzberg Kaffee-Untertasse Joyn Weiß aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5307
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44020-800001-14741
EAN/GTIN:
     4011707827391
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Arzberg Kaffee-Untertasse Joyn Weiß aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,17*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,77002*
€ 28,03002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.