Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Zelltuchservietten 33 x 33 cm, 1/4 Falz, Posea, 3-lagig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Zelltuchservietten 33 x 33 cm, 1/4 Falz, Posea, 3-lagig
DUNI Zelltuchservietten 33 x 33 cm, 1/4 Falz, Posea, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     2813-391-2425
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     183024
EAN/GTIN:
     7321031830248
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
DUNI Zelltuchservietten 33 x 33 cm, 1/4 Falz, Posea, 3-lagig


Weitere Informationen:
Länge:
5.80 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,84125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.