Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Küchenfolienspender
>
Alufolie
>
Artikel
Duni Aluminiumfolie, Nachfüllrolle 0,45 x 150 m, 14my Silber, 3 Stk/Krt (3 x 1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-391-3164
Hersteller:
Duni
Herst.-Nr.:
719410
EAN/GTIN:
7321037194108
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Duni Aluminiumfolie, Nachfüllrolle 0,45 x 150 m, 14my Silber, 3 Stk/Krt (3 x 1 Stk)
Frischhaltefolie, Plastikfolie, Klarsichtfolie, Frischfolie – wie auch immer Sie sie nennen möchten, wir haben sie in unserem Sortiment. Eine einfache Möglichkeit, Ihr Essen frisch zu halten: Wickeln Sie Ihre Speisen einfach in eine Frischhaltefolie ein. Wenn Sie eine hitzebeständigere Lösung benötigen, die im Ofen oder auf dem Grill zum Einsatz kommen soll, empfehlen wir stattdessen unsere Aluminiumfolien. Wickeln Sie einfach Ihr Speisen ein und lassen Sie den Zauber beginnen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
4.95 kg
... >
Küche und Geräte
>
Küchenhelfer
>
Einwegartikel
Weitere Suchbegriffe:
alufolie 45cm x 150m stärke 14my
,
alu folie
,
alu-folie 45cmx150m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,28*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 47,42667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,66*
€ 209,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,31*
€ 207,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,92*
€ 193,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,28*
€ 169,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen