Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Besteckkästen Multi, Bambus ecoecho® 13 x 13 cm Braun, 4 Stk/Krt (4 x 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Besteckkästen Multi, Bambus ecoecho® 13 x 13 cm Braun, 4 Stk/Krt (4 x 1
Duni Besteckkästen Multi, Bambus ecoecho® 13 x 13 cm Braun, 4 Stk/Krt (4 x 1
Artikel-Nr.:
     2813-391-3657
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     192750
EAN/GTIN:
     7321031927504
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Duni Besteckkästen Multi, Bambus ecoecho® 13 x 13 cm Braun, 4 Stk/Krt (4 x 1 Stk)
Platzsparend, ideal für Theken und Bars, verhindert Verschwendung von Servietten. Praktische Platzwunder. In den flexiblen Fächern finden Servietten, Besteck, Salz und Pfeffer etc. problemlos ihren Platz. Hergestellt aus umweltfreundlichem und stylischem Bambus.

- Platzsparend
- Flexibler und praktischer Bambusspender
- Geeignet für Servietten, Besteck und Gewürze

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
13.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,52*
€ 69,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,62*
€ 68,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,38*
€ 65,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,74*
€ 65,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,86*
€ 53,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.