Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: gelb - 0,20 Liter Ø50x185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: gelb - 0,20 Liter Ø50x185 mm
HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: gelb - 0,20 Liter Ø50x185 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-4241
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     558003
EAN/GTIN:
     8711369558003
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: gelb - 0,20 Liter Ø50x185 mm
Hygienische Verschlusskappe hält die Saucen länger frisch - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polyethylen

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
5.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Durchmesser:
5.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,63*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,89*
€ 1,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.