Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppentasse Untere - Ø158 mm - Flora Hotelporzellan weiss - Verstärkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentasse Untere - Ø158 mm - Flora Hotelporzellan weiss - Verstärkte
HENDI Suppentasse Untere - Ø158 mm - Flora Hotelporzellan weiss - Verstärkte
HENDI Suppentasse Untere - Ø158 mm - Flora Hotelporzellan weiss - Verstärkte
Artikel-Nr.:
     2813-394-4325
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     787182
EAN/GTIN:
     8711369787182
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
HENDI Suppentasse Untere - Ø158 mm - Flora
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
15.70 cm
Breite:
15.70 cm
Höhe:
2.20 cm
Durchmesser:
15.80 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
48
12
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,85*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,19*
€ 4,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
787267
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.