Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HENDI Suppentasse Untere - Ø190 mm - Saturn --- Untertasse --- Hotelporzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentasse Untere - Ø190 mm - Saturn --- Untertasse --- Hotelporzellan
HENDI Suppentasse Untere - Ø190 mm - Saturn --- Untertasse --- Hotelporzellan
Artikel-Nr.:
     2813-394-4398
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     794456
EAN/GTIN:
     8711369794456
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
HENDI Suppentasse Untere - Ø190 mm - Saturn --- Untertasse ---
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar --- Untertasse ---

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
17.60 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
210
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,813*
€ 5,083*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,12008*
€ 51,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,083*
€ 6,049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,833*
€ 5,751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,633*
€ 5,513
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,813*
€ 4,537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,996* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
794449
ab € 8,277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.