Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppentasse Obere - 380 ml - Saturn Hotelporzellan weiss - Verstärkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentasse Obere - 380 ml - Saturn Hotelporzellan weiss - Verstärkte
HENDI Suppentasse Obere - 380 ml - Saturn Hotelporzellan weiss - Verstärkte
Artikel-Nr.:
     2813-394-4877
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     794449
EAN/GTIN:
     8711369794449
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
HENDI Suppentasse Obere - 380 ml - Saturn
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12.10 cm
Breite:
15.70 cm
Höhe:
5.20 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,277*
€ 10,497*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 80,66004*
€ 100,67004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,497*
€ 12,491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,107*
€ 12,027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,277*
€ 9,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,964* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
794456
ab € 3,813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.