Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronormdeckel - GN 1/2 - 325x265 mm Passend zu allen Hendi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronormdeckel - GN 1/2 - 325x265 mm Passend zu allen Hendi
HENDI Gastronormdeckel - GN 1/2 - 325x265 mm Passend zu allen Hendi
Artikel-Nr.:
     2813-394-4439
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     880616
EAN/GTIN:
     8711369880616
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
HENDI Gastronormdeckel - GN 1/2 - 325x265 mm
Passend zu allen Hendi Polypropylen Gastronombehältern, inkl. HACCP Aufbewahrungsbehältern - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Polypropylen - Stapelbar - Temperaturbeständig von -40 bis 80C

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32.40 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
1.20 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,78*
€ 6,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.