Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffeebecher - 250 ml Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffeebecher - 250 ml Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Kaffeebecher - 250 ml Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-4474
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     794531
EAN/GTIN:
     8711369794531
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
HENDI Kaffeebecher - 250 ml
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar - Keine Untertasse verfügbar!

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,021*
€ 5,441*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 43,89*
€ 58,37004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,441*
€ 6,475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,221*
€ 6,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,011*
€ 5,963
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,021*
€ 4,785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 65,292* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.