Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 35x235 mm Mit Polypropylenstiel - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 35x235 mm Mit Polypropylenstiel - Nicht
HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 35x235 mm Mit Polypropylenstiel - Nicht
HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 35x235 mm Mit Polypropylenstiel - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-4481
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     515358
EAN/GTIN:
     8711369515358
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 35x235 mm
Mit Polypropylenstiel - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Temperaturbeständig bis 280C

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
1.00 cm
Breite:
3.20 cm
Höhe:
21.80 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,66*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,54*
€ 6,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.