| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-4563 Herst.-Nr.: 806951 EAN/GTIN: 8711369806951 |
| |
|
| | |
| HENDI Gastronorm-Deckel mit Löffelaussparung - 0,7 mm Stärke GN 1/4 Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken. Mit eingravierter Gastronormgröße - Für den Einsatz in kompatiblen Kombidämpfern, Heissluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie Systemen und Chafing Dishes - Geschirrspülmaschinengeeignet - Stapelbar - Edelstahl - Temperaturbeständig von -40 bis 300C
Weitere Informationen: | | Länge: | 26.50 cm | Breite: | 16.20 cm | Gewicht: | 0.23 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,63* | € 8,59* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,80* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|