Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Honigspender - Ø80x(H)115 mm 80x115 ØxH mm Glasspender - Verchromter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Honigspender - Ø80x(H)115 mm 80x115 ØxH mm Glasspender - Verchromter
HENDI Honigspender - Ø80x(H)115 mm 80x115 ØxH mm Glasspender - Verchromter
HENDI Honigspender - Ø80x(H)115 mm 80x115 ØxH mm Glasspender - Verchromter
Artikel-Nr.:
     2813-394-4566
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     452424
EAN/GTIN:
     8711369452424
Suchbegriffe:
Honig-Spender
Honigspender
honig spender
HENDI Honigspender - Ø80x(H)115 mm 80x115 ØxH mm
Glasspender - Verchromter Kunststoffkopf -

Weitere Informationen:
Länge:
12.20 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
11.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
692
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 9,35*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,35*
€ 9,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.