Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviertablett Woodform - 200x265 mm Mahagonifarben - in mehreren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Serviertablett Woodform - 200x265 mm Mahagonifarben - in mehreren
HENDI Serviertablett Woodform - 200x265 mm Mahagonifarben - in mehreren
Artikel-Nr.:
     2813-394-4679
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     507568
EAN/GTIN:
     8711369507568
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett oval
HENDI Serviertablett Woodform - 200x265 mm
Mahagonifarben - in mehreren Schichten holzverstärkt, Antirutschbeschichtung - Schock- und bruchfest - 5-Jahre Materialgarantie - Oval - Rutschfest - Geschirrspülmaschinengeeignet - Temperaturbeständig von -10 bis 100C

Weitere Informationen:
Länge:
26.40 cm
Breite:
19.90 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
163
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 10,00*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,90*
€ 10,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.