Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wetzstahl - Ø10 mm Innen - 230/360 Klinge mm Kochmesser von Hendi sind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wetzstahl - Ø10 mm Innen - 230/360 Klinge mm Kochmesser von Hendi sind
HENDI Wetzstahl - Ø10 mm Innen - 230/360 Klinge mm Kochmesser von Hendi sind
Artikel-Nr.:
     2813-394-4769
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     781418
EAN/GTIN:
     8711369781418
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
HENDI Wetzstahl - Ø10 mm Innen - 230/360 Klinge mm
Kochmesser von Hendi sind aus einem Stück „Chrommolybdän-Stahl“ geschmiedet, ABS + AS Griff - Eisgehärteter Molybdän-Vanadium-Stahl garantiert Langlebigkeit, Korrosionsbestängkeit und langes Bestehen der Klingenschärfe - Das spezielle Design und die genaue Anbringung der Kunststoff-Griffe verhindert das Eindringen von Wasser oder Lebensmittelresten zwischen Stahl und Griffstück - Jedes Messer ist einzeln in einer PET Blisterverpackung verpackt - Geschützter, ergonomischer Griff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
1 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
605
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 9,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,16*
€ 9,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.