Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teigschneider Wellenmesser - 180 mm - Ø60 mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teigschneider Wellenmesser - 180 mm - Ø60 mm -
HENDI Teigschneider Wellenmesser - 180 mm - Ø60 mm -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4781
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856154
EAN/GTIN:
     8711369856154
Suchbegriffe:
Teig-Schneider
Teigschneider
teigschneider
HENDI Teigschneider Wellenmesser - 180 mm - Ø60 mm -
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
19.00 cm
Breite:
1.40 cm
Höhe:
6.50 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
248
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,24*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,97*
€ 11,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.