Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Grillspiess - 350 mm - 6er-Set auf Skinkarte -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Grillspiess - 350 mm - 6er-Set auf Skinkarte -
HENDI Grillspiess - 350 mm - 6er-Set auf Skinkarte -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4796
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     170328
EAN/GTIN:
     8711369170328
Suchbegriffe:
Drehgrillspieß
Grill-Spieß
Grillspieß
drehgrillspieß
HENDI Grillspiess - 350 mm - 6er-Set auf Skinkarte -
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
0.40 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
386
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,38*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,21*
€ 10,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,16667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.