Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzablechhalter - Abmessungen: 190 mm Edelstahl - Geeignet für alle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzablechhalter - Abmessungen: 190 mm Edelstahl - Geeignet für alle
HENDI Pizzablechhalter - Abmessungen: 190 mm Edelstahl - Geeignet für alle
HENDI Pizzablechhalter - Abmessungen: 190 mm Edelstahl - Geeignet für alle
Artikel-Nr.:
     2813-394-4815
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     617700
EAN/GTIN:
     8711369617700
Suchbegriffe:
Pizzablech-Zange
Pizzablechzange
Zange Pizzablech
pizzablech zange

HENDI Pizzablechhalter - Abmessungen: 190 mm
Edelstahl - Geeignet für alle Pizzablechvarianten.

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
155
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,34*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,18*
€ 10,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.