Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Winkelpalette breit perforiert - 210x73 mm - 1 mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Winkelpalette breit perforiert - 210x73 mm - 1 mm Stärke
HENDI Winkelpalette breit perforiert - 210x73 mm - 1 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     2813-394-4890
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     855720
EAN/GTIN:
     8711369855720
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Bäckermesser
Konditormesser
HENDI Winkelpalette breit perforiert - 210x73 mm - 1 mm Stärke
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
36.00 cm
Breite:
7.60 cm
Höhe:
5.10 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
183
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,42*
€ 13,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.