Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Lavasteine - 3 kg Box Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Lavasteine - 3 kg Box Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen
HENDI Lavasteine - 3 kg Box Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen
HENDI Lavasteine - 3 kg Box Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen
Artikel-Nr.:
     2813-394-5032
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     152706
EAN/GTIN:
     8711369152706
Suchbegriffe:
Grill-Lavasteine
Lavasteine
lavasteine
HENDI Lavasteine - 3 kg Box
Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
34.50 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
3.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
449
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 12,20*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,58*
€ 12,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.