Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Menükartenhalter - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Menükartenhalter - 200 mm
HENDI Menükartenhalter - 200 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-5059
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     665510
EAN/GTIN:
     8711369665510
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
HENDI Menükartenhalter - 200 mm

Weitere Informationen:
Länge:
7.30 cm
Breite:
7.30 cm
Höhe:
20.10 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
198
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,64*
€ 10,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.