Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pommesschaufel - 233x205 mm Einfüllöffnung 70 mm - Geeignet für Links-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pommesschaufel - 233x205 mm Einfüllöffnung 70 mm - Geeignet für Links-
HENDI Pommesschaufel - 233x205 mm Einfüllöffnung 70 mm - Geeignet für Links-
Artikel-Nr.:
     2813-394-5101
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     642566
EAN/GTIN:
     8711369642566
Suchbegriffe:
Pommes-Schaufel
Pommesfrites-Schaufel
Pommesfritesschaufel
Pommesschaufel
HENDI Pommesschaufel - 233x205 mm
Einfüllöffnung 70 mm - Geeignet für Links- und Rechtshänder - Neuheit - Polycarbonat

Weitere Informationen:
Länge:
5.50 cm
Breite:
20.40 cm
Höhe:
23.10 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: pommes schaufel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
693
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,05*
€ 15,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.