Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eisportionierer Kitchen Line - Ø 50 mm - 1/30 Liter auf Karte -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eisportionierer Kitchen Line - Ø 50 mm - 1/30 Liter auf Karte -
HENDI Eisportionierer Kitchen Line - Ø 50 mm - 1/30 Liter auf Karte -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5276
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     572511
EAN/GTIN:
     8711369572511
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
HENDI Eisportionierer Kitchen Line - Ø 50 mm - 1/30 Liter auf Karte -
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
3.30 cm
Durchmesser:
5.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
288
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,32*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,53*
€ 20,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.