Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eisportionierer Kitchen Line - Ø 44 mm - 1/40 Liter auf Karte -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eisportionierer Kitchen Line - Ø 44 mm - 1/40 Liter auf Karte -
HENDI Eisportionierer Kitchen Line - Ø 44 mm - 1/40 Liter auf Karte -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5278
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     572719
EAN/GTIN:
     8711369572719
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
HENDI Eisportionierer Kitchen Line - Ø 44 mm - 1/40 Liter auf Karte -
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
3.30 cm
Durchmesser:
4.40 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
736
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,21*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,51*
€ 19,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.