Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schöpfkelle - Abmessungen: Ø120x450 mm - 0,5 Liter Professionelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schöpfkelle - Abmessungen: Ø120x450 mm - 0,5 Liter Professionelle
HENDI Schöpfkelle - Abmessungen: Ø120x450 mm - 0,5 Liter Professionelle
Artikel-Nr.:
     2813-394-5347
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     540503
EAN/GTIN:
     8711369540503
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
HENDI Schöpfkelle - Abmessungen: Ø120x450 mm - 0,5 Liter
Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Mit gebördeltem Schüttrand, tropfenfrei - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
12.20 cm
Höhe:
55.50 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
684
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 20,48*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,40*
€ 23,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.