Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Messer Santoku - 2 mm Stärke - 165/295 mm Klinge Japanische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Messer Santoku - 2 mm Stärke - 165/295 mm Klinge Japanische
HENDI Messer Santoku - 2 mm Stärke - 165/295 mm Klinge Japanische
Artikel-Nr.:
     2813-394-5646
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     845035
EAN/GTIN:
     8711369845035
Suchbegriffe:
Japanische Kochmesser
Japanische Küchenmesser
Japanische Messer
Japanmesser
HENDI Messer Santoku - 2 mm Stärke - 165/295 mm Klinge
Japanische Traditionsmesser mit Holzgriff aus einem Stück gesenkgeschmiedet - Auch diese Edelstahllegierung X50CrMoV15 verarbeiten wir in 50 Arbeitsschritten zu einer perfektionierten Klinge - Jedes Messer ist einzeln im Blister verpackt - Limitierte Edition, speziell für Hendi gefertigt - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
31
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,35*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,06*
€ 32,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.