Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Santoku Messer - 180/310 mm Klinge - 3 mm Stärke Granton - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Santoku Messer - 180/310 mm Klinge - 3 mm Stärke Granton - aus
HENDI Santoku Messer - 180/310 mm Klinge - 3 mm Stärke Granton - aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-5764
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     844274
EAN/GTIN:
     8711369844274
Suchbegriffe:
Japanische Kochmesser
Japanische Küchenmesser
Japanische Messer
Japanmesser
HENDI Santoku Messer - 180/310 mm Klinge - 3 mm Stärke Granton -
aus Chrom-Molydän-Vanadium Stahl X50CrMoV15 g, Der Handgriff vereint Eleganz, Balance und Sicherheit und ermöglicht ein präzises Handling. Jedes Messer ist einzeln in einem PET Blister verpackt - Deutscher Stahl X50CrMoV15 - Neuheit - POM Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.28 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
231
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 35,34*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,97*
€ 36,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.