Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke
HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke
HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke
HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke
HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke
HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke
HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke
Artikel-Nr.:
     2813-394-5773
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     832004
EAN/GTIN:
     8711369832004
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
HENDI Gemüsetopf - mit Deckel - Ø160x(H)150 mm - 3,0 Liter 0,7 mm Wandstärke
Satiniert mit hochglanzpoliertem, verstärktem Rand - Stabile, mehrfach punktgeschweißte Griffe, welche die Wärme nicht aufnehmen - Säurebeständig - Der Sandwichboden (Edelstahl, Aluminium, magnetischer Stahl) verbindet die Vorteile der Hitzeverteilung von Aluminium und magnetischen Vorzügen von Edelstahl - Der Boden wird durch Anpressen auf der ganzen Fläche am Topf angebracht und nahtlos geschweißt. Dies garantiert eine optimale Hitzeverteilung und höchstmöglichen Schutz vor Verrostung - Deckel aus 0,8 mm starkem Edelstahl mit eingelassenen Löchern zur Verhinderung des Überkochens - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/10 - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
17.50 cm
Breite:
24.50 cm
Höhe:
19.50 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
1.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
16
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 38,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,94*
€ 39,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.