Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Messer Sashimi - 4 mm Stärke - 210/340 mm Klinge Japanische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Messer Sashimi - 4 mm Stärke - 210/340 mm Klinge Japanische
HENDI Messer Sashimi - 4 mm Stärke - 210/340 mm Klinge Japanische
Artikel-Nr.:
     2813-394-5782
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     845059
EAN/GTIN:
     8711369845059
Suchbegriffe:
Filetier-Messer
Filetiermesser
Filiermesser
Japanische Kochmesser
HENDI Messer Sashimi - 4 mm Stärke - 210/340 mm Klinge
Japanische Traditionsmesser mit Holzgriff aus einem Stück gesenkgeschmiedet - Auch diese Edelstahllegierung X50CrMoV15 verarbeiten wir in 50 Arbeitsschritten zu einer perfektionierten Klinge - Jedes Messer ist einzeln im Blister verpackt - Limitierte Edition, speziell für Hendi gefertigt - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
33.50 cm
Breite:
1.50 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
288
€ 4,95*
ab € 28,18*
€ 37,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,02*
€ 38,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.