Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 49 mm - 1/30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 49 mm - 1/30 Liter
HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 49 mm - 1/30 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-394-5825
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     755075
EAN/GTIN:
     8711369755075
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 49 mm - 1/30 Liter
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
22.80 cm
Breite:
5.40 cm
Höhe:
3.10 cm
Durchmesser:
4.90 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 42,10*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,69*
€ 42,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.