Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 100 mm - 1/4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 100 mm - 1/4 Liter
HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 100 mm - 1/4 Liter
HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 100 mm - 1/4 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-394-5874
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     755006
EAN/GTIN:
     8711369755006
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
HENDI Eisportionierer Stöckel - Ø 100 mm - 1/4 Liter
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
10.20 cm
Höhe:
5.80 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
€ 4,95*
ab € 34,45*
€ 45,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,49*
€ 46,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.