Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eiseimer doppelwandig - Ø200x(H)230 mm - 5 Liter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eiseimer doppelwandig - Ø200x(H)230 mm - 5 Liter Edelstahl
HENDI Eiseimer doppelwandig - Ø200x(H)230 mm - 5 Liter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-5978
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     594704
EAN/GTIN:
     8711369594704
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
HENDI Eiseimer doppelwandig - Ø200x(H)230 mm - 5 Liter
Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
22.50 cm
Breite:
19.80 cm
Höhe:
27.30 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
2.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
125
€ 4,95*
ab € 61,16*
€ 78,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,00*
€ 81,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.