Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø320x(H)280 mm - 22 Liter 0,8 mm Wandstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø320x(H)280 mm - 22 Liter 0,8 mm Wandstärke
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø320x(H)280 mm - 22 Liter 0,8 mm Wandstärke
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø320x(H)280 mm - 22 Liter 0,8 mm Wandstärke
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø320x(H)280 mm - 22 Liter 0,8 mm Wandstärke
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø320x(H)280 mm - 22 Liter 0,8 mm Wandstärke
Artikel-Nr.:
     2813-394-5996
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     834206
EAN/GTIN:
     8711369834206
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø320x(H)280 mm - 22 Liter 0,8 mm Wandstärke
Sandwichboden (Edelstahl/Aluminium/magnetischer Stahl) kombiniert die gute Hitzeverteilung von Aluminium mit den magnetischen Eigenschaften von Edelstahl - Satiniert - Genietete Edelstahlgriffe Griffe (ab einer Topfgröße von Ø320 mm-450mm) werden nicht heiß - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
41.50 cm
Breite:
34.80 cm
Höhe:
33.50 cm
Durchmesser:
34.50 cm
Gewicht:
3.94 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
48
€ 4,95*
ab € 65,23*
€ 82,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 67,56*
€ 85,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.