Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø360x(H)360 mm - 37 Liter 0,8 mm Wandstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø360x(H)360 mm - 37 Liter 0,8 mm Wandstärke
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø360x(H)360 mm - 37 Liter 0,8 mm Wandstärke
Artikel-Nr.:
     2813-394-6053
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     834404
EAN/GTIN:
     8711369834404
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø360x(H)360 mm - 37 Liter 0,8 mm Wandstärke
Sandwichboden (Edelstahl/Aluminium/magnetischer Stahl) kombiniert die gute Hitzeverteilung von Aluminium mit den magnetischen Eigenschaften von Edelstahl - Satiniert - Genietete Edelstahlgriffe Griffe (ab einer Topfgröße von Ø320 mm-450mm) werden nicht heiß - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
46.00 cm
Breite:
39.00 cm
Höhe:
36.20 cm
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
6.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
57
€ 4,95*
ab € 89,25*
€ 109,27*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,47*
€ 112,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.