Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Würstchenwärmer KitchenLine 10 Liter - 230 V - 360x270(H)265 mm 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Würstchenwärmer KitchenLine 10 Liter - 230 V - 360x270(H)265 mm 1000 W
HENDI Würstchenwärmer KitchenLine 10 Liter - 230 V - 360x270(H)265 mm 1000 W
HENDI Würstchenwärmer KitchenLine 10 Liter - 230 V - 360x270(H)265 mm 1000 W
Artikel-Nr.:
     2813-394-6070
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     240502
EAN/GTIN:
     8711369240502
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
HENDI Würstchenwärmer KitchenLine 10 Liter - 230 V - 360x270(H)265 mm 1000 W
Thermostat stufenlos regelbar - Temperatur stufenlos regelbar bis 85C - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
7.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
249
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 134,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 138,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.