Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø400x(H)400 mm - 50 Liter 0,8 mm Wandstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø400x(H)400 mm - 50 Liter 0,8 mm Wandstärke
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø400x(H)400 mm - 50 Liter 0,8 mm Wandstärke
Artikel-Nr.:
     2813-394-6086
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     834701
EAN/GTIN:
     8711369834701
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø400x(H)400 mm - 50 Liter 0,8 mm Wandstärke
Sandwichboden (Edelstahl/Aluminium/magnetischer Stahl) kombiniert die gute Hitzeverteilung von Aluminium mit den magnetischen Eigenschaften von Edelstahl - Satiniert - Genietete Edelstahlgriffe Griffe (ab einer Topfgröße von Ø320 mm-450mm) werden nicht heiß - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
50.50 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
43.00 cm
Durchmesser:
40.00 cm
Gewicht:
7.96 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
€ 4,95*
ab € 94,11*
€ 114,90*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 136,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.