Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm Messer aus Edelstahl - Inkl. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm Messer aus Edelstahl - Inkl. 4
HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm Messer aus Edelstahl - Inkl. 4
HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm Messer aus Edelstahl - Inkl. 4
HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm Messer aus Edelstahl - Inkl. 4
HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm Messer aus Edelstahl - Inkl. 4
HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm Messer aus Edelstahl - Inkl. 4
HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm Messer aus Edelstahl - Inkl. 4
Artikel-Nr.:
     2813-394-6094
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     630402
EAN/GTIN:
     8711369630402
Suchbegriffe:
Gemüse-Stiftler
Gemüsestiftler
Pommes-Frites-Schneider
Pommes-Schneider
HENDI Pommesschneider - 430x168x(H)290 mm
Messer aus Edelstahl - Inkl. 4 Scheiben: 6, 9 und 13 mm und ein Messer Für 8 Teile - Geeignet zur Tisch- oder Wandmontage - Aluminiumguss - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
5.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
451
Frei Haus
ab € 126,12*
€ 152,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 157,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.