Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffee-Perkolator - 384x355x(H)600 mm - 15,0 Liter 1500 W Einwandige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffee-Perkolator - 384x355x(H)600 mm - 15,0 Liter 1500 W Einwandige
HENDI Kaffee-Perkolator - 384x355x(H)600 mm - 15,0 Liter 1500 W Einwandige
Artikel-Nr.:
     2813-394-6117
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     208205
EAN/GTIN:
     8711369208205
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
HENDI Kaffee-Perkolator - 384x355x(H)600 mm - 15,0 Liter 1500 W
Einwandige Edelstahl Ausführung - Mit eingebauter Filterwanne. Für grob gemahlenen Kaffee ist kein Papierfilter notwendig - Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur - Mit Füllstandsanzeige, Non-Drip Hahn und automatischer Rückstellung - Die Kontrollleuchte zeigt des Ende das Brühvorgangs sowie eine notwendige Entkalkung an - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
40.70 cm
Breite:
38.20 cm
Höhe:
59.50 cm
Gewicht:
7.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
298
Frei Haus
ab € 123,47*
€ 149,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 154,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.