Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Kaffeefiltermaschine 15 Ltr Edelstahl 1500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Kaffeefiltermaschine 15 Ltr Edelstahl 1500W
Hendi Kaffeefiltermaschine 15 Ltr Edelstahl 1500W
Hendi Kaffeefiltermaschine 15 Ltr Edelstahl 1500W
Artikel-Nr.:
     9185-142.372
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     208205
EAN/GTIN:
     8711369208205
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Hendi Kaffeefiltermaschine 15 Ltr Edelstahl 1500W 230V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
237
Frei Haus
ab € 144,77*
€ 176,75*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 182,22*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.