Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wurstschneider elektrisch - 230 V - 230x185x(H)325 mm 135 W Elektrischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wurstschneider elektrisch - 230 V - 230x185x(H)325 mm 135 W Elektrischer
HENDI Wurstschneider elektrisch - 230 V - 230x185x(H)325 mm 135 W Elektrischer
Artikel-Nr.:
     2813-394-6118
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     265109
EAN/GTIN:
     8711369265109
Suchbegriffe:
Bratwurst-Schneider
Bratwurstschneider
Currywurst-Schneider
Currywurstschneider
HENDI Wurstschneider elektrisch - 230 V - 230x185x(H)325 mm 135 W
Elektrischer Wurstschneider mit extrascharfem Doppelsichelmesser und einstellbarer Schnittstärke - Extralanger Schacht für verschiedene Wurstsorten - Maximaler Durchmesser von 48 mm - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
25.50 cm
Breite:
18.70 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
7.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
270
Frei Haus
ab € 161,20*
€ 197,81*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,18*
€ 203,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.