Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø450x(H)450 mm - 71 Liter 1 mm Wandstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø450x(H)450 mm - 71 Liter 1 mm Wandstärke
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø450x(H)450 mm - 71 Liter 1 mm Wandstärke
Artikel-Nr.:
     2813-394-6138
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     834909
EAN/GTIN:
     8711369834909
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
HENDI Suppentopf - mit Deckel - Ø450x(H)450 mm - 71 Liter 1 mm Wandstärke
Sandwichboden (Edelstahl/Aluminium/magnetischer Stahl) kombiniert die gute Hitzeverteilung von Aluminium mit den magnetischen Eigenschaften von Edelstahl - Satiniert - Genietete Edelstahlgriffe Griffe (ab einer Topfgröße von Ø320 mm-450mm) werden nicht heiß - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
55.00 cm
Breite:
48.00 cm
Höhe:
48.80 cm
Durchmesser:
45.00 cm
Gewicht:
9.49 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
37
Frei Haus
ab € 136,27*
€ 166,46*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 171,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.