Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Grillsystem Green Fire 2 Brenner - 11,6 kW - Emaillierter Grillplatte und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Grillsystem Green Fire 2 Brenner - 11,6 kW - Emaillierter Grillplatte und
HENDI Grillsystem Green Fire 2 Brenner - 11,6 kW - Emaillierter Grillplatte und
Artikel-Nr.:
     2813-394-6234
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     149508
EAN/GTIN:
     8711369149508
Suchbegriffe:
Gasgrill
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
HENDI Grillsystem Green Fire 2 Brenner - 11,6 kW - Emaillierter Grillplatte und Grillrost aus Gusseisen Gastronorm 1/1 - 740x612x(H)825 mm
Dank des Windfangs und optimaler Luftzufuhr , weniger Wärmeschwankungen durch Luftverwirbelungen - Leicht zu Reinigen durch komplett entnehmbare Brenner und herausnehmbares Abtropfblech GN 2/1 - Verbesserte Brenner garantieren eine optimale Hitzeverteilung auf bis zu 90 der Grillfläche - Technische Teile sind alle nicht sichtbar verbaut - Sehr saubere Flamme. Geringe CO Eimissionen - Abnehmbare Füsse - Emaillierte Grillplatte aus Gusseisen und Gastronorm Rost GN 1/1 enthalten - Edelstahl Windfang - Erhöhter Edelstahlrost zum Warmhalten von Saucen und fertig gegrilltem Essen - Gasschlauch mit Schnellverschluss am Griller. Gasschlauch und Druckregler zum Anbringen an der Gasflasche - Nur zur Verwendung im Aussenbereich - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
75.00 cm
Breite:
62.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
44.88 kg
Weitere Suchbegriffe: hendi gasgrill, gasgrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,54*
€ 793,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,06*
€ 717,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,20*
€ 688,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,17*
€ 663,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.