Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Grillsystem Green Fire 3 Brenner - 17,4 kW 1078x612x(H)825 mm Grillsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Grillsystem Green Fire 3 Brenner - 17,4 kW 1078x612x(H)825 mm Grillsystem
HENDI Grillsystem Green Fire 3 Brenner - 17,4 kW 1078x612x(H)825 mm Grillsystem
Artikel-Nr.:
     2813-394-6257
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     149591
EAN/GTIN:
     8711369149591
Suchbegriffe:
Gasgrill
hendi gasgrill
gasgrill
HENDI Grillsystem Green Fire 3 Brenner - 17,4 kW 1078x612x(H)825 mm
Grillsystem Green Fire - Dank des Windfangs und optimaler Luftzufuhr , weniger Wärmeschwankungen durch Luftverwirbelungen - Leicht zu Reinigen durch komplett entnehmbare Brenner und herausnehmbares Abtropfblech GN 2/1 - Verbesserte Brenner garantieren eine optimale Hitzeverteilung auf bis zu 90 der Grillfläche - Technische Teile sind alle nicht sichtbar verbaut - Sehr saubere Flamme. Geringe CO Eimissionen - Abnehmbare Füsse - Emaillierte Grillplatte aus Gusseisen und Gastronorm Rost GN 1/1 enthalten - Edelstahl Windfang - Erhöhter Edelstahlrost zum Warmhalten von Saucen und fertig gegrilltem Essen - Gasschlauch mit Schnellverschluss am Griller. Gasschlauch und Druckregler zum Anbringen an der Gasflasche - Nur zur Verwendung im Aussenbereich - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
63.90 cm
Breite:
113.40 cm
Höhe:
84.80 cm
Gewicht:
48.79 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 929,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,34*
€ 1.283,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,36*
€ 1.268,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,43*
€ 1.203,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,35*
€ 1.160,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,15*
€ 1.105,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.